Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED Anhänger; 2,5h; L: 55mm; 7,5lm,75lm; IP20; 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselanhängerleuchte FLASH MICRO R - am Schlüssel
Schlüsselanhängerleuchte FLASH MICRO R - am Schlüssel
Schlüsselanhängerleuchte FLASH MICRO R - Bedienung
Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5113
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     FLASH MICRO R
EAN/GTIN:
     5708997351130
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: USB;Akku 3,7V 100mAh x1
Dichtheitsklasse: IP20
Breite: 25mm
Höhe: 15mm
Länge: 55mm
Helligkeit: 75lm;7,5lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED Anhänger
Betriebsdauer: 2,5h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 9,49*
€ 13,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 15,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,43*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5607
ab € 74,00*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5798
ab € 5,55*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,43*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5671
ab € 21,44*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5684
ab € 56,20*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5916
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.