Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-GUN MOUNTING KIT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
UV-GUN MOUNTING KIT
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5684
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5684
EAN/GTIN:
     5708997356845
Suchbegriffe:
Baustrahler
LED-Strahler
Scangrip
Stativ

Das UV-GUN MOUNTING KIT ist ein Zubehörteil für das Stativ SCANGRIP WHEEL STAND, das für eine flexible Positionierung der UV-GUN entwickelt wurde.

Produktbeschreibung:

  • flexible Arm ist robust und langlebig und besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und glasfaserverstärktem Nylon
  • Arm kann entweder oben auf dem Stativ oder an der Mittelstange mit den Schnellverbindungs-Halbkupplungen (ø 35-48 mm/ø 1,2-1,6 ft) befestigt werden
  • Kupplungen aus eloxiertem Aluminium gefertigt
  • Sandsacks sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt
  • wirkt als Gegengewicht, um ein Umkippen zu verhindern
  • Sandsack kann bis zu 25 kg / 55,12 lb. enthalten

Lieferumfang:

  • Arm
  • Halterung
  • Sandsack
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Höhe:
1950 mm
Länge:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Strahler, Strahler ohne Stativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,27*
€ 96,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,12*
€ 90,58
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 74,16*
€ 88,25
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 72,21*
€ 85,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,04*
€ 80,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,87*
€ 78,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,00*
€ 66,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,88*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5607
ab € 73,86*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5798
ab € 5,55*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,43*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5671
ab € 21,37*
Ähnlich
SCANGRIP
FLASH MICRO R
ab € 9,49*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5916
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.