Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten für I-VIEW


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Montageplatten für I-VIEW
Montageplatten für I-VIEW
Montageplatten für I-VIEW - Befestigung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5798
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5798
EAN/GTIN:
     5708997357989
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akkuhandleuchte
Akkuleuchten
Arbeitsleuchte
Handleuchte

Montageplatten für I-View Schutzhelmhalterung 03.5797

Weitere Informationen:
Breite:
40,3 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
20 g
Höhe:
35 mm
Länge:
103,3 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,92*
€ 10,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,63*
€ 10,27
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 8,41*
€ 10,01
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 8,19*
€ 9,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,68*
€ 9,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,42*
€ 8,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,09*
€ 8,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,55*
€ 6,60
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,81*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5607
ab € 73,86*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5797
ab € 10,44*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5671
ab € 21,28*
Ähnlich
SCANGRIP
FLASH MICRO R
ab € 9,53*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5684
ab € 56,08*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5916
ab € 39,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.