Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kV; schwarz; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kV; schwarz; vernickelt
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kV; schwarz; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-SEB6450-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEB 6450 NI / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Schuko-Steckdose
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 24A
Kontaktmaterial: Nickel
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge: 34mm
Kontaktwiderstand: 7mΩ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,37*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 2,77*
5
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6684588
ab € 3,48*
Zubehör
RS Pro
6684584
ab € 3,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 12,50*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,30*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,53*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.