Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Modul; Grove; Reedschalter; 5VDC; Ch: 1; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Relais; Modul; Grove; Reedschalter; 5VDC; Ch: 1; schraubbar
Modul: Relais; Modul; Grove; Reedschalter; 5VDC; Ch: 1; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-SEEED-103020014
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     DRY-REED RELAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: SEEED STUDIO
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: Grove Interface (4-wire)
Anzahl Kanäle: 1
Schaltspannung: max. 120V AC
Umschaltstrom: 0,5A
Modul-Typ: Relais
Herstellerserie: Grove
Modul-Art: Reedschalter
Integrierter Schaltkreis: BR-500Ω-H-5VDC
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.