Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 12°; 1,5÷1,7VDC; SMD; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM, MIDLED IR-Diode 55mW, 950nm, 60mW/sr, ±15°, 2-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SFH4640
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,5...1,7V DC
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 12°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,3x2,35x1,7mm
Optische Leistung: 45...180mW/sr
Front: konkav
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, SMD-Diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.