Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,Schrittmotor,unipolar; 24VDC; 0,9° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH1421-0441P
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH1421-0441P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 24v 0.9°
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 42x42x33mm
Nennstrom: 1,2A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;Schrittmotor;unipolar
Nennmoment: 0,2Nm
Motoreneigenschaften: 0,9° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: sanyo denki schrittmotor, schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.