Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,Schrittmotor,unipolar; 24VDC; 0,9° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH1422-0411
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH1422-0411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 24v 0.9°
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 42x42x39mm
Nennstrom: 1,2A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;Schrittmotor;unipolar
Nennmoment: 0,29Nm
Motoreneigenschaften: 0,9° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: sanyo denki schrittmotor, schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.