Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH2145-5641P
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH2145-5641P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 14x14x43,8mm
Nennstrom: 0,4A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 0,01Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.