Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH2285-5631
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH2285-5631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 28x28x51,5mm
Nennstrom: 0,5A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 0,145Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.