Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,1A; 0,46W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,1A; 0,46W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,1A; 0,46W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SI2302DDS-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2302DDS-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,1A
Widerstand im Leitungszustand: 57mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,46W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 3,5nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0945*
€ 0,1182*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,594*
1 Tag
13162
5
€ 14,99*
ab € 0,0951*
€ 0,6897*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSS806NH6327XTSA1
ab € 0,0633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.