Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1,25A; max.200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1,25A; max.200VDC
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1,25A; max.200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SIL05-1A72-71D
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     SIL05-1A72-71D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: SIL
Äußere Abmessungen: 19,2x5,08x7,62mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: SIL
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,5V DC
Spulenspannung max.: 23V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1,25A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Bauart: Sicherungs-Diode
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 4,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 4,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.