Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 1,25A; max.200VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 1,25A; max.200VDC
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 24VDC; 1,25A; max.200VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SIL24-1A72-71L
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     SIL24-1A72-71L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: SIL
Äußere Abmessungen: 19,2x5,08x7,62mm
Spulenwiderstand: 2kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: SIL
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 16,8V DC
Spulenspannung max.: 47V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 290mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1,25A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.