Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Silistrom®; 1x16mm2; Line; OFC; Silikon; schwarz; 1,5kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Silistrom®; 1x16mm2; Line; OFC; Silikon; schwarz; 1,5kV
Leitungen; Silistrom®; 1x16mm2; Line; OFC; Silikon; schwarz; 1,5kV
Artikel-Nr.:
     2805-SILI-S/16-B
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7614-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: STÄUBLI
Nennspannung: 1,5kV
Betriebstemperatur: -50...150°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: Silistrom®
Strombelastbarkeit: 100A
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 10,5mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x16mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 10m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 30,91*
1 Tag
22
pro Rolle
Frei Haus
ab € 148,56*
€ 257,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,91*
€ 36,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,17*
€ 35,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,79*
€ 29,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,37*
€ 29,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,35*
€ 27,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 20,89*
€ 24,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,43*
€ 21,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,23*
€ 18,12
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,23*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.