Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL
Artikel-Nr.:
     2805-SILVYN-MPC-PG13/1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502472
EAN/GTIN:
     4044774852607
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Hersteller: LAPP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -50...135°C
Dichtheitsklasse: IP65
Material: Polyamid
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen;schutzrohre;Schutzrohr
Anschlüsse: Buchse 12 / PG13,5
Gewinde-Art: Außenring;PG
Herstellerserie: SILVYN® EL
Rohrgröße: 12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,55*
10
€ 5,00*
ab € 2,313*
€ 3,023*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,32106*
€ 3,03106*
10
€ 3,90*
ab € 2,623*
€ 3,383*
10
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.