Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG13, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 37 mm, 55502472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 37 mm, 55502472
Gerade Schlauchverschraubung, PG13, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 37 mm, 55502472
Artikel-Nr.:
     4502-32P829
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502472
EAN/GTIN:
     4044774852607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
LAPP Gerade Schlauchverschraubung, PG13, PA, IP65/IP67, schwarz, (L) 37 mm, 55502472
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG13
Länge:
37 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,898*
€ 2,488*
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,54*
10
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 2,82*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,32106*
€ 3,06106*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.