Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG13/1-BK 55502472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL
Artikel-Nr.:
     3517B-97652750
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502472
EAN/GTIN:
     4044774852607
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG13/1-BK 55502472

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG13/1 BK
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,55*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,313*
€ 3,023*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,32106*
€ 3,03106*
10
€ 3,90*
ab € 2,623*
€ 3,383*
10
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,023*
€ 3,59737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,963*
€ 3,52597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,863*
€ 3,40697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,313*
€ 2,75247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.