Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 30V; 12A; Idm: 65A; 17W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SISA96DN-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SISA96DN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® 1212-8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 12mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 17W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 31nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -16...20V
Drainstrom im Impuls: 65A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,188*
€ 0,40*
1 Tag
31249
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,547*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SQS482ENW-T1_GE3
ab € 0,306*
Ähnlich
Vishay
SI7716ADN-T1-GE3
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.