Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; 230÷240VAC; Lautstärke: 100dB; IP66; SL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; 230÷240VAC; Lautstärke: 100dB; IP66; SL7
Signalgeber: akustisch; 230÷240VAC; Lautstärke: 100dB; IP66; SL7
Artikel-Nr.:
     2805-SL7-AP230-E
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL7-AP230-E
EAN/GTIN:
     4015081678310
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Kontrolllampe
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230...240V AC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anwendung: Signalampel
Lautstärke: 100dB
Stromaufnahme: 43mA
Signalart: Ständiges Signal;Impulssignal
Herstellerserie: SL7
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,57*
€ 66,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,14*
€ 68,25*
€ 5,00*
ab € 57,85*
€ 70,98*
€ 4,00*
ab € 58,53*
€ 73,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 95,11*
€ 119,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,27*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 31,99*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,00*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,91*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.