Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 1m; SMA weiblich,beiderseitig; schwarz; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-13-1.0
Hersteller:
     ONTECK
Herst.-Nr.:
     SMA-13-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 1m
kabel sma
Hersteller: ONTECK
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SMA weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.