Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 1m; Kabel,SMA weiblich; schwarz; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-16-1.0
Hersteller:
     ONTECK
Herst.-Nr.:
     SMA-16-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 1m
kabel sma
Hersteller: ONTECK
Wellenwiderstand: 50Ω
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.