Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 50Ω; 1m; SMA männlich,beiderseitig; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMA-MM/50/1
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AFN88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
sma kabel 1m
kabel sma
Hersteller: AMPHENOL
Wellenwiderstand: 50Ω
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: RG58
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SMA männlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.