Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEI 23-50 (L) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 1,8m; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; CEI 23-50 (L) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 1,8m; 10A
Kabel; CEI 23-50 (L) Stecker,IEC C13 weiblich; PVC; 1,8m; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-SN329-3/07/1.8BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
kaltgeräte zuleitung
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: IEC C13 weiblich;CEI 23-50 (L) Stecker
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Anschlüsse für das Land: Italien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 9,90*
ab € 4,37*
€ 6,63*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 4,38*
€ 6,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 6,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71399
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
71401
ab € 1,93*
Zubehör
Goobay
96039
ab € 3,06*
Zubehör
Goobay
97350
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.