Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 10uA
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SON6; 1,65÷5,5VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G38DSFR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G38DSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SON6
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.