Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 15÷16,8mm; W: 6mm; POM; natürlich; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Artikel-Nr.:
     2805-SNP10-E-POM-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10109
EAN/GTIN:
     5022660317606
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...85°C
Breite: 6mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: POM
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 15...16,8mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,13961*
€ 0,17661*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,1435*
€ 0,1815*
500
€ 5,00*
ab € 0,14382*
€ 0,18182*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1463*
€ 0,1853*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,26*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.