Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 23,7mm; W: 6mm; Polyamid; schwarz; -40÷105°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schelle; ØBündel: 23,7mm; W: 6mm; Polyamid; schwarz; -40÷105°C
Schelle; ØBündel: 23,7mm; W: 6mm; Polyamid; schwarz; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-SNP22-PA66GF13-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10220
EAN/GTIN:
     4031026128597
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 6mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 23,7mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 40,03*
20
€ 5,95*
ab € 41,812*
€ 45,782*
1
€ 5,00*
ab € 36,46*
€ 46,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,98*
€ 47,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 37,73*
€ 59,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,40*
€ 70,686
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,26*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.