Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 25,8÷29,2mm; W: 7,4mm; Polyamid; schwarz; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle; ØBündel: 25,8÷29,2mm; W: 7,4mm; Polyamid; schwarz; UL94HB
Schelle; ØBündel: 25,8÷29,2mm; W: 7,4mm; Polyamid; schwarz; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-SNP24
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     192-10240
EAN/GTIN:
     4031026128603
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...105°C
Breite: 7,4mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 25,8...29,2mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,3701*
€ 0,4901*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,37337*
€ 0,49337*
100
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,5012*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3838*
€ 0,5038*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,26*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.