Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1000uH; 120mA; 6,1Ω; ±10%; 6,5x6,5x4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1000uH; 120mA; 6,1Ω; ±10%; 6,5x6,5x4,8mm
Drossel: Draht; SMD; 1000uH; 120mA; 6,1Ω; ±10%; 6,5x6,5x4,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-SRR0604-102KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR0604-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
bourns drosselspule 1mh
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 6,1Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6,5x6,5x4,8mm
Betriebsstrom: 0,12A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd drossel 1mh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1749
€ 14,99*
ab € 0,313*
€ 0,935*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.