Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; abgeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; abgeschirmt; System: 8p8c
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; abgeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-SS-39200-011
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS-39200-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,92*
5
€ 8,95*
ab € 2,154*
€ 3,49*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,47*
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 7,07*
6 Tage
45
2
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1026 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bel Fuse
2980075-01
ab € 423,70*
Zubehör
CAE
TX200P4FPG1
ab € 104,11*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,87*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.