Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: I2C; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: I2C; THT; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; absolut; OUT: I2C; THT; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANN015PA2A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANN015PA2A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK001
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.063,66*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,2732* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.183,67*
€ 3.788,5673
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.164,67*
€ 3.765,9573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.093,59*
€ 3.681,3721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.063,66*
€ 3.645,7554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.