Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSCDANT015PGAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDANT015PGAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.