Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCDJJT015PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SSCDJJT015PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,75...5,25V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.