Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3÷3,6VDC,3,3VDC
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SSCMLND015PGSA3
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
SSCMLND015PGSA3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller:
HONEYWELL
Montage:
SMT
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Versorgungsspannung:
3,3V DC;3...3,6V DC
Reaktions-Art:
Muster
Ausgangskonfiguration:
SPI
Passendes Zubehör:
SEK001
Druckmessbereich:
0...15psi
Sensoren-Typ:
Drücke
Herstellerserie:
TruStability
... >
Sensoren und Wandler
>
Drucksensoren und -Wandler
>
Druckgeber
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
honeywell drucksensor
,
differenzdrucksensor
,
drucksensor 15psi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.077,98*
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 61,5596* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3.194,68*
€ 3.801,6692
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.169,01*
€ 3.771,1219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.104,46*
€ 3.694,3074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3.077,98*
€ 3.662,7962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen