Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,4mm; L.Klingen: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,4mm; L.Klingen: 75mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 2,5x0,4mm; L.Klingen: 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-ST-46603025
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     46603025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: STAHLWILLE
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 75mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Spitze brüniert
Herstellerserie: DRALL+
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 2,5x0,4mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
€ 5,45*
ab € 3,97*
€ 5,39*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,68*
1
€ 9,80*
ab € 3,88*
€ 5,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.