Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M6; unipolar; 600V; 19A; Idm: 102A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M6; unipolar; 600V; 19A; Idm: 102A
Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M6; unipolar; 600V; 19A; Idm: 102A
Artikel-Nr.:
     2805-STF36N60M6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF36N60M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 19A
Widerstand im Leitungszustand: 99mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 40W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 44,3nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: MDmesh™ M6
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 102A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 7,74*
1 Tag
39
1
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 9,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPA60R125P6XKSA1
ab € 2,39*
Ähnlich
Infineon
IPA60R125C6XKSA1
ab € 2,45*
Ähnlich
Vishay
SIHA100N60E-GE3
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.