Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 168MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 168MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC
IC: ARM Mikrocontroller; 168MHz; LQFP144; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F407ZET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407ZET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;EBI;EMI;DCMI
Taktfrequenz: 168MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 114
Architektur-Art: Cortex M4
Speicher: 512kB FLASH;192kB SRAM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,28*
60
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 16,01*
1 Tag
3610
1
€ 14,99*
ab € 7,99*
€ 16,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,42*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,09*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3511
ab € 253,06*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1102
ab € 115,63*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1685
ab € 78,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1841
ab € 301,83*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32VLDISCOVERY
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.