Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 168 MHz, LQFP-144, STM32F407ZET6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 168 MHz, LQFP-144, STM32F407ZET6
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 168 MHz, LQFP-144, STM32F407ZET6
Artikel-Nr.:
     4502-51S2373
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F407ZET6
EAN/GTIN:
     4099879106414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Mikrocontroller, STM32F407ZET6, STMicroelectronics Der STM32F407ZET6 ist eine erweiterte 32-Bit-Mikrocontroller-Einheit mit 144 Pins für erweiterte Konnektivität und Verschlüsselung, die über eine Floating-Point-Einheit mit einfacher Genauigkeit verfügt und alle ARM-Datenverarbeitungsbefehle und Datentypen mit einfacher Genauigkeit unterstützt. Außerdem implementiert er einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen und eine Speicherschutzeinheit, die die Anwendungssicherheit erhöht. Es umfasst eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher mit bis zu 4 kB Backup-SRAM und ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die mit zwei APB-Bussen, drei AHB-Bussen und einer 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix verbunden sind. Dieser Baustein bietet drei 12-Bit-ADCs, zwei DACs, eine RTC mit niedrigem Stromverbrauch und zwölf 16-Bit-Universaltimer, zwei 32-Bit-Universaltimer, einen echten Zufallszahlengenerator und verfügt außerdem über Standard- und erweiterte Kommunikationsschnittstellen. Features * Parallele LCD-Schnittstelle, 8080/6800-Modi * Takt-, Rückstell- und Versorgungsmanagement - POR, PDR, PVD und BOR * Stromsparender Betrieb - Sleep-, Stopp- und Standby-Modus * Allzweck-DMA - 16-Strom-DMA-Controller mit FIFOs und Burst-Unterstützung * Debug-Modus - Serielles Draht-Debugging (SWD) und JTAG-Schnittstellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
114
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M4
RAM-Größe:
192 byte
Spannung:
1,8-3,6 V
Speichergröße:
512 KB
Taktfrequenz:
168 MHz
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,28*
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,70*
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 16,01*
1 Tag
3610
1
€ 14,99*
ab € 7,99*
€ 16,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 822,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,42*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,09*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-3511
ab € 253,06*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1102
ab € 115,63*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1685
ab € 78,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1841
ab € 301,83*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32VLDISCOVERY
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.