Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1841 ENTWICKLUNGSBOARD, MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521709
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: STM32F407xx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board STM32F407ZG, USB/ENET Cables &, Headers, Schematic, microSD Card, Distancers &, Pen, Manual
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: STM32F407ZG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1841, 2521709, 252-1709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 302,02*
    € 365,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 301,83*
    € 365,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 365,19*
    € 434,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 354,81*
    € 422,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 328,50*
    € 390,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 317,99*
    € 378,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,83*
    € 359,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS2GUSDC
    ab € 4,28*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,97*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32F407ZGT6
    ab € 9,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.