Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 205mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; weiss; Ømax: 55mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder 205x2,5 mm, flammhemmend, weiß
Artikel-Nr.:
     2805-T18L-V0-WH-100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01557
EAN/GTIN:
     5022660342837
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 205mm
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: T18L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 21,651*
€ 25,831*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 23,19*
€ 27,56*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 23,48*
€ 27,84*
1
€ 5,00*
ab € 22,34*
€ 30,38*
1
€ 3,90*
ab € 25,26*
€ 34,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 27.840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.