Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,45mm; Polyamid; 80N; weiss; Ømax: 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,45mm; Polyamid; 80N; weiss; Ømax: 22mm
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,45mm; Polyamid; 80N; weiss; Ømax: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-T18R-PA66V0-WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91819
EAN/GTIN:
     5022660019418
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 2,45mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: T18R
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,306*
€ 16,496*
1
€ 4,00*
ab € 12,96*
€ 16,98*
1
€ 5,95*
ab € 12,791*
€ 17,781*
1
€ 5,00*
ab € 13,15*
€ 18,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 23,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.