Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder; L: 515mm; W: 12,4mm; Polyamid; 1115N; natürlich
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-T250R-PA66-NA
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-24803
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller:
HELLERMANNTYTON
Farbe:
natürlich
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Länge:
515mm
Breite der Kabelbinder:
12,4mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Material der Kabelbinder:
Polyamid
Schlingendurchmesser max.:
125mm
Festigkeit der Kabelbinder:
1115N
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.851,42*
€ 2.056,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.897,62*
€ 2.111,34*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.919,10*
€ 2.125,84*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.919,86*
€ 2.129,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.937,36*
€ 2.625,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.625,54*
€ 3.124,3926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.563,80*
€ 3.050,922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.282,92*
€ 2.716,6748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.237,20*
€ 2.662,268
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1.949,84*
€ 2.320,3096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.937,36*
€ 2.305,4584
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,96868* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.805,11*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.992,37*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,48*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,41*
Zubehör
HellermannTyton EVO9i Kabelbinderzange für Metall, Kunststoff, max. 4,6 → 13,5mm
HellermannTyton
110-88001
ab € 300,83*
Zubehör
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau
HellermannTyton
110-88002
ab € 283,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen