Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 202mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; schwarz; Ømax: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T50R-PA66UV-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-05060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 202mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Herstellerserie: T50R
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1205*
€ 0,1685*
100
€ 5,46*
ab € 0,1238*
€ 0,1728*
31 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12596*
€ 0,17396*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1294*
€ 0,1784*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.