Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833B35
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-05060
EAN/GTIN:
     4031026108049
Suchbegriffe:
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
Kabelbinder innenverzahnt
T50R
  • UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl
  • Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1215*
€ 0,1675*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1248*
€ 0,1728*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12596*
€ 0,17396*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1294*
€ 0,1794*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1312*
€ 0,1841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 261,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.