Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 202x4,6mm UV-witterungsstabil sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1660726
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50R-PA66UV-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026108049
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100% aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 202 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 1,2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50R-PA66UV-BK(100)
Ident Code:
112-05060
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,1215*
€ 0,1675*
100
€ 5,00*
ab € 0,1248*
€ 0,1728*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12596*
€ 0,17396*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1294*
€ 0,1794*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1312*
€ 0,1841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 891,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 261,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.