Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,8mm; Polypropylen; 225N; natürlich; T50R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Kabelbinder 202x4,8 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     2805-T50R-PP-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04931
EAN/GTIN:
     4031026311913
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Herstellerserie: T50R
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
1
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,04*
350
Frei Haus
ab € 15,849*
€ 18,979*
16 Tage
nicht lagernd
350
€ 7,90*
ab € 16,014*
€ 19,144*
15 Tage
unbekannt
350
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 19,34*
Lager 2805
350
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 23,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 1750 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 5250 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Packungen
Mindestbestellmenge: 350 Packungen ( entspricht € 8.302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.