Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Halterung,mit Kantenbefestigung; L: 200mm; 225N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-T50ROSEC23-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00006
EAN/GTIN:
     4031026240008
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Frontplattenstärke: 3...6mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 45mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Ausführung: mit Halterung;mit Kantenbefestigung
Herstellerserie: T50ROSEC
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,73022*
€ 0,83022*
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,7309*
€ 0,8309*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,73693*
€ 0,83693*
500
Frei Haus
ab € 0,736*
€ 0,846*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.