Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Buchse; IDC; männlich; PIN: 50; gerade; mit Auswerfer; THT; 2,54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-T816-1-50-S1
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
T816150A1S102CEU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 50pol
Hersteller:
Amphenol Communications Solutions
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Typ:
IDC
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
männlich
Anzahl Pole:
50
Steckverbinder-Ausgangssystem:
2x25
Steckverbinder-Variante:
mit Auswerfer
Kontaktraster:
2,54mm
Elektrische Montage:
THT
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Lager 2805
>
Signalsteckverbinder
>
IDC-Steckverbinder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,68*
Lager 139
1 Tag
3337
€ 14,99*
ab € 0,879*
€ 2,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50150-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 150MM, 50POL
Amphenol
FC50150-0
ab € 1,84*
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50300-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 300MM, 50POL
Amphenol
FC50300-0
ab € 2,48*
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50300-S KABEL, 2.54MM,F/F, S/R, 300MM,50POL
Amphenol
FC50300-S
ab € 2,74*
Zubehör
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC50600-S KABEL, 2.54MM,F/F, S/R, 600MM,50POL
Amphenol
FC50600-S
ab € 3,98*
Zubehör
Typ: T812150A101CEU BUCHS.LEIS, IDC ZUGENTL 2.54MM 50POL
Amphenol
T812150A101CEU
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen