Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 3: 1; 3mm; schwarz; Durchm.nach Schrumpfen: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), PO-X, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), PO-X, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), PO-X, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), PO-X, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     2805-TA32-3/1-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     318-30300
EAN/GTIN:
     4031026224893
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 3,87*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 3,88*
500
Frei Haus
ab € 3,40782*
€ 3,90782*
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 3,51*
€ 4,00*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,75*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,24*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.