Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 4: 1; 4mm; schwarz; Durchm.nach Schrumpfen: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4/1 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4/1 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4/1 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4/1 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     2805-TA42-4/1-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     318-40400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 4mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 5,89*
250
Frei Haus
ab € 5,03652*
€ 5,92652*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 6,08*
20 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 6,30*
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 3,93334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.685,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,83*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,97*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.