| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TESA-4970-12-50M Herst.-Nr.: 04970-00148-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TESA Farbe: weiss Betriebstemperatur: max. 60°C Breite: 12mm Länge: 50m Stärke: 0,225mm Scherverbund an Aluminium: 12,6N/cm Band-Typ: befestigend Klebe-Art: Acryl mit erhöhten Viskosität Scherverbund an Stahl: 13,6N/cm Bandanwendung: Befestigung Zugfestigkeit: 38N/cm Dehnung beim Reißen: 20% Ausführung: doppelseitig Trägermaterial: PVC Folie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 5,15* | € 7,92* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 6,74* | € 9,98* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,27* | € 10,27* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 10,40* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,32* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1864* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|